589,06 €/ Unitéhors TVA
712,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 67 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 700 kN |
Charge dynamique | 670 kN |
Vitesse limite | 3.7 rpm |
Vitesse de référence | 2.8 rpm |
529,96 €/ Unitéhors TVA
641,25 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026