Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22314-E1A-XL-K-M-C3

  • ERIKS:12625470
  • Fabricant:4026677847874
Image 1
Ajouter à la liste

397,68 €/ Unitéhors TVA

481,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
223
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
51 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
390 kN
Charge dynamique
390 kN
Vitesse limite
4.8 rpm
Vitesse de référence
3.7 rpm