Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22313-E1A-XL-K-M-C3

  • ERIKS:12625464
  • Fabricant:4026677847478
Image 1
Ajouter à la liste

345,83 €/ Unitéhors TVA

418,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
223
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
48 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
365 kN
Charge dynamique
350 kN
Vitesse limite
5 rpm
Vitesse de référence
3.8 rpm