262,13 €/ Unitéhors TVA
317,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 48 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 365 kN |
Charge dynamique | 350 kN |
Vitesse limite | 5 rpm |
Vitesse de référence | 3.8 rpm |
262,60 €/ Unitéhors TVA
317,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026