189,90 €/ Unitéhors TVA
229,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 223 |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 43 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 260 kN |
Charge dynamique | 265 kN |
Vitesse limite | 5.8 rpm |
Vitesse de référence | 4.5 rpm |
165,10 €/ Unitéhors TVA
199,77 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026