Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22311-E1-XL-K

  • ERIKS:11660355
  • Fabricant:4026677807922
Image 1
Ajouter à la liste

189,90 €/ Unitéhors TVA

229,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
223
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
43 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
260 kN
Charge dynamique
265 kN
Vitesse limite
5.8 rpm
Vitesse de référence
4.5 rpm
Alternatives

165,10 €/ Unitéhors TVA

199,77 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026