Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22310-E1-XL-K-C3

  • ERIKS:11831918
  • Fabricant:4026677806871
Image 1
Ajouter à la liste

164,60 €/ Unitéhors TVA

199,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
223
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
223 kN
Charge dynamique
229 kN
Vitesse limite
6.3 rpm
Vitesse de référence
4.8 rpm
Alternatives

140,62 €/ Unitéhors TVA

170,15 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026