Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22308-E1-XL-K

  • ERIKS:11660349
  • Fabricant:4026677806673
Image 1
Ajouter à la liste

131,37 €/ Unitéhors TVA

158,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
223
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
33 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
149 kN
Charge dynamique
156 kN
Vitesse limite
7.6 rpm
Vitesse de référence
5.5 rpm
Alternatives

107,73 €/ Unitéhors TVA

130,35 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026