Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22264-BEA-XL-K-MB1-C3

  • ERIKS:14183248
Image 1
Ajouter à la liste

18 564,45 €/ Unitéhors TVA

22 462,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur
580 mm
Largeur
150 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
4.7 kN
Charge dynamique
3.55 kN
Vitesse limite
1.41 rpm
Vitesse de référence
850 rpm