Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22260-BEA-XL-K-MB1

  • ERIKS:14182948
Image 1
Ajouter à la liste

12 784,72 €/ Unitéhors TVA

15 469,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Largeur
140 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
4.25 kN
Charge dynamique
3.1 kN
Vitesse limite
1.5 rpm
Vitesse de référence
900 rpm