Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22256-BEA-XL-K-MB1-C3

  • ERIKS:13251329
  • Fabricant:4054364578633
Image 1
Ajouter à la liste

9 834,71 €/ Unitéhors TVA

11 900,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
500 mm
Largeur
130 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
3.7 kN
Charge dynamique
2.75 kN
Vitesse limite
1.65 rpm
Vitesse de référence
990 rpm