2 058,34 €/ Unitéhors TVA
2 490,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 86 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.68 kN |
Charge dynamique | 1.36 kN |
Vitesse limite | 2.47 rpm |
Vitesse de référence | 1.67 rpm |
2 078,57 €/ Unitéhors TVA
2 515,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026