Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22236-E1-XL-K

  • ERIKS:11660409
  • Fabricant:4026677833747
Image 1
Ajouter à la liste

1 960,02 €/ Unitéhors TVA

2 371,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
86 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1.68 kN
Charge dynamique
1.36 kN
Vitesse limite
2.47 rpm
Vitesse de référence
1.67 rpm