1 338,95 €/ Unitéhors TVA
1 620,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Largeur | 80 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.4 kN |
Charge dynamique | 1.15 kN |
Vitesse limite | 2.65 rpm |
Vitesse de référence | 1.9 rpm |
1 272,08 €/ Unitéhors TVA
1 539,22 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026