865,32 €/ Unitéhors TVA
1 047,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Largeur | 68 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.04 kN |
Charge dynamique | 870 kN |
Vitesse limite | 3.15 rpm |
Vitesse de référence | 2.25 rpm |
868,90 €/ Unitéhors TVA
1 051,37 €TVA incluse
43 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026