Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22226-E1A-XL-K-M-C3

  • ERIKS:12625362
  • Fabricant:4026677851222
Image 1
Ajouter à la liste

855,20 €/ Unitéhors TVA

1 034,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
64 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
890 kN
Charge dynamique
760 kN
Vitesse limite
3.35 rpm
Vitesse de référence
2.5 rpm