855,20 €/ Unitéhors TVA
1 034,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 230 mm |
Largeur | 64 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 890 kN |
Charge dynamique | 760 kN |
Vitesse limite | 3.35 rpm |
Vitesse de référence | 2.5 rpm |