709,68 €/ Unitéhors TVA
858,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 230 mm |
Largeur | 64 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 890 kN |
Charge dynamique | 760 kN |
Vitesse limite | 3.35 rpm |
Vitesse de référence | 2.5 rpm |
737,99 €/ Unitéhors TVA
892,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026