Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22224-E1-XL-K

  • ERIKS:11660397
  • Fabricant:4026677827289
Image 1
Ajouter à la liste

528,76 €/ Unitéhors TVA

639,80 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
58 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
740 kN
Charge dynamique
640 kN
Vitesse limite
3.65 rpm
Vitesse de référence
2.7 rpm
Alternatives

515,91 €/ Unitéhors TVA

624,25 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026