Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22222-E1A-XL-K-M

  • ERIKS:12625350
  • Fabricant:4026677850607
Image 1
Ajouter à la liste

557,01 €/ Unitéhors TVA

673,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
53 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
600 kN
Charge dynamique
550 kN
Vitesse limite
4.1 rpm
Vitesse de référence
3 rpm