Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22220-E1-XL-K-C2

  • ERIKS:14177474
Image 1
Ajouter à la liste

392,44 €/ Unitéhors TVA

474,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
46 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C2
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
475 kN
Charge dynamique
430 kN
Vitesse limite
4550 rpm
Vitesse de référence
3150 rpm