Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22218-E1-XL-K-C4

  • ERIKS:12625342
  • Fabricant:4026677860484
Image 1
Ajouter à la liste

291,93 €/ Unitéhors TVA

353,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
375 kN
Charge dynamique
345 kN
Vitesse limite
5.2 rpm
Vitesse de référence
3.4 rpm
Alternatives

276,82 €/ Unitéhors TVA

334,95 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026