242,02 €/ Unitéhors TVA
292,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 36 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 325 kN |
Charge dynamique | 305 kN |
Vitesse limite | 5.7 rpm |
Vitesse de référence | 3.45 rpm |
202,00 €/ Unitéhors TVA
244,42 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026