Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22216-E1A-XL-K-M

  • ERIKS:11831860
  • Fabricant:4026677850324
Image 1
Ajouter à la liste

297,58 €/ Unitéhors TVA

360,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
270 kN
Charge dynamique
250 kN
Vitesse limite
6.2 rpm
Vitesse de référence
3.55 rpm