220,43 €/ Unitéhors TVA
266,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 33 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 270 kN |
Charge dynamique | 250 kN |
Vitesse limite | 6.2 rpm |
Vitesse de référence | 3.55 rpm |
206,84 €/ Unitéhors TVA
250,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026