210,01 €/ Unitéhors TVA
254,11 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 33 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 270 kN |
Charge dynamique | 250 kN |
Vitesse limite | 6.2 rpm |
Vitesse de référence | 3.55 rpm |
175,50 €/ Unitéhors TVA
212,36 €TVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026