Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22214-E1-XL-K-C3

  • ERIKS:11831852
  • Fabricant:4026677807069
Image 1
Ajouter à la liste

158,62 €/ Unitéhors TVA

191,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
226 kN
Charge dynamique
211 kN
Vitesse limite
6.7 rpm
Vitesse de référence
3.95 rpm
Alternatives

140,93 €/ Unitéhors TVA

170,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026