Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22212-E1-XL-K-C3

  • ERIKS:11831848
  • Fabricant:4026677805065
Image 1
Ajouter à la liste

119,89 €/ Unitéhors TVA

145,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
28 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
155 kN
Charge dynamique
160 kN
Vitesse limite
8.1 rpm
Vitesse de référence
4.55 rpm
Alternatives

104,71 €/ Unitéhors TVA

126,70 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026