119,89 €/ Unitéhors TVA
145,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 28 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 155 kN |
Charge dynamique | 160 kN |
Vitesse limite | 8.1 rpm |
Vitesse de référence | 4.55 rpm |
104,71 €/ Unitéhors TVA
126,70 €TVA incluse
80 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026