109,48 €/ Unitéhors TVA
132,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 25 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 130 kN |
Charge dynamique | 129 kN |
Vitesse limite | 9 rpm |
Vitesse de référence | 4.65 rpm |
109,13 €/ Unitéhors TVA
132,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026