Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22210-E1-XL-K

  • ERIKS:11660341
  • Fabricant:4026677804877
Image 1
Ajouter à la liste

99,49 €/ Unitéhors TVA

120,38 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
107 kN
Charge dynamique
109 kN
Vitesse limite
9.8 rpm
Vitesse de référence
5.1 rpm
Alternatives

84,14 €/ Unitéhors TVA

101,81 €TVA incluse

110 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026