Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22209-E1-XL-K

  • ERIKS:11660339
  • Fabricant:4026677804808
Image 1
Ajouter à la liste

94,60 €/ Unitéhors TVA

114,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
99 kN
Charge dynamique
104 kN
Vitesse limite
10.1 rpm
Vitesse de référence
5.6 rpm
Alternatives

81,53 €/ Unitéhors TVA

98,65 €TVA incluse

58 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026