Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22207-E1-XL-K-C3

  • ERIKS:11831836
  • Fabricant:4026677804624
Image 1
Ajouter à la liste

85,65 €/ Unitéhors TVA

103,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
81 kN
Charge dynamique
89 kN
Vitesse limite
10.7 rpm
Vitesse de référence
7 rpm
Alternatives

70,30 €/ Unitéhors TVA

85,06 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026