Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22206-E1-XL-K-C3

  • ERIKS:12625287
  • Fabricant:4026677870384
Image 1
Ajouter à la liste

81,77 €/ Unitéhors TVA

98,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
222
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
20 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
57 kN
Charge dynamique
64 kN
Vitesse limite
12.5 rpm
Vitesse de référence
7.8 rpm
Alternatives

66,58 €/ Unitéhors TVA

80,56 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026