81,77 €/ Unitéhors TVA
98,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 20 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 57 kN |
Charge dynamique | 64 kN |
Vitesse limite | 12.5 rpm |
Vitesse de référence | 7.8 rpm |
66,58 €/ Unitéhors TVA
80,56 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026