Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 21320-E1-XL-K-TVPB-C3

  • ERIKS:12625277
  • Fabricant:4026677870339
Image 1
Ajouter à la liste

552,57 €/ Unitéhors TVA

668,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
213
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
47 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
530 kN
Charge dynamique
495 kN
Vitesse limite
4.4 rpm
Vitesse de référence
3.05 rpm
Alternatives

521,89 €/ Unitéhors TVA

631,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026