552,57 €/ Unitéhors TVA
668,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 213 |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 47 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Polyamide |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 530 kN |
Charge dynamique | 495 kN |
Vitesse limite | 4.4 rpm |
Vitesse de référence | 3.05 rpm |
489,45 €/ Unitéhors TVA
592,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026