Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 21319-E1-XL-K-TVPB-C3

  • ERIKS:12625274
  • Fabricant:4026677870322
Image 1
Ajouter à la liste

470,65 €/ Unitéhors TVA

569,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
213
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
45 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
450 kN
Charge dynamique
425 kN
Vitesse limite
4.6 rpm
Vitesse de référence
3.25 rpm