470,65 €/ Unitéhors TVA
569,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 213 |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 45 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Polyamide |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 450 kN |
Charge dynamique | 425 kN |
Vitesse limite | 4.6 rpm |
Vitesse de référence | 3.25 rpm |
425,98 €/ Unitéhors TVA
515,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026