Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 21317-E1-XL-K-TVPB

  • ERIKS:11831821
  • Fabricant:4026677832085
Image 1
Ajouter à la liste

347,77 €/ Unitéhors TVA

420,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
213
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
41 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
375 kN
Charge dynamique
345 kN
Vitesse limite
5.2 rpm
Vitesse de référence
3.8 rpm