306,81 €/ Unitéhors TVA
371,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 213 |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 39 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 325 kN |
Charge dynamique | 305 kN |
Vitesse limite | 5.7 rpm |
Vitesse de référence | 4.05 rpm |
283,39 €/ Unitéhors TVA
342,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026