Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 21313-E1-XL-K-C3

  • ERIKS:12625227
  • Fabricant:4026677959881
Image 1
Ajouter à la liste

211,49 €/ Unitéhors TVA

255,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
213
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
270 kN
Charge dynamique
250 kN
Vitesse limite
6.2 rpm
Vitesse de référence
3.6 rpm
Alternatives

189,99 €/ Unitéhors TVA

229,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026