136,27 €/ Unitéhors TVA
164,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 213 |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 27 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 130 kN |
Charge dynamique | 129 kN |
Vitesse limite | 9 rpm |
Vitesse de référence | 5.4 rpm |
126,21 €/ Unitéhors TVA
152,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026