Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 21309-E1-XL-K

  • ERIKS:11660326
  • Fabricant:4026677959546
Image 1
Ajouter à la liste

118,84 €/ Unitéhors TVA

143,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
213
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
130 kN
Charge dynamique
129 kN
Vitesse limite
9 rpm
Vitesse de référence
4.75 rpm
Alternatives

109,78 €/ Unitéhors TVA

132,83 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026