Eriks
FAG

FAG Roulement à billes miniature avec épaulement Acier Étanche des deux côtes MF84-2Z-HLC

  • ERIKS:14191539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,71 €/ Unitéhors TVA

14,17 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
MF
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
3 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Oui