Eriks
FAG

FAG Roulement à billes miniature avec épaulement Acier Étanche des deux côtes MF128-2Z-HLC

  • ERIKS:14191536
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,38 €/ Unitéhors TVA

14,98 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
MF
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
3.5 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Oui