13,63 €/ Unitéhors TVA
16,49 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 68 |
Type | 688 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
Charge dynamique | 1.26 kN |
Charge statique | 0.59 kN |