11,05 €/ Unitéhors TVA
13,37 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 68 |
Type | 684 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Diamètre extérieur | 10.3 mm |
Largeur | 4 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |
Charge dynamique | 0.641 kN |
Charge statique | 0.226 kN |