Eriks
FAG

FAG Roulement à billes miniature avec épaulement Acier Étanche des deux côtes F626-2Z-HLC

  • ERIKS:14191449
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

12,44 €/ Unitéhors TVA

15,05 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
626
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
6 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Oui
Charge dynamique
2.48 kN
Charge statique
0.89 kN