Eriks
FAG

FAG Roulement à billes miniature Acier Ouvert 684-HLC

  • ERIKS:14180802
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulements à billes miniatures sont roulements rigides à une rangée de billes avec un diamètre d'alésage de jusqu'à 10 mm. Les roulements rigides à une rangée de billes conviennent pour de nombreuses applications. Ils ont une conception simple, ne sont pas séparables, peuvent fonctionner à des vitesses élevées ou même très élevées et résistent très bien en fonctionnement, demandant ainsi peu d'entretien en service. La profondeur des gorges des chemins de roulement, ainsi que l'osculation étroite entre les gorges et les billes, permettent à ces roulements de supporter des charges axiales dans les deux sens en plus des charges radiales, même à vitesse élevée. Les roulements à billes miniatures sont disponibles avec ou sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Ajouter à la liste

7,02 €/ Unitéhors TVA

8,49 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
68
Type
684
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Largeur
2.5 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non